| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8961424 Herst.-Nr.: 1816 EAN/GTIN: 4250686408164 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das NEVOGLASS 3D besteht aus einem hochwertigem Material, welches in Japan hergestellt wird und durch verschiedene chemische und galvanotechnische Prozesse veredelt wird. Dadurch wird eine höhere Härte und gleichzeitige Flexibilität gewährleistet. Das NEVOGLASS 3D ist an den Kanten gewölbt und passt sich somit dem Display an, wodurch eine bessere Haptik erzielt. Durch die Umformungen wird das komplette Display zuverlässig geschützt. Nevox NEVOGLASS 3D - Bildschirmschutz für Handy - 2.5D - Glas - Rahmenfarbe schwarz - für Apple iPhone 7, 8, SE (2. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | ![](/p.gif) | Produktmaterial | 2.5D gebogenes gehärtetes Glas (9H) | ![](/p.gif) | Paketinhalt | Applikator | ![](/p.gif) | Rahmenfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest | ![](/p.gif) | Dicke | 0.33 mm | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Handy | ![](/p.gif) | Kantentyp | 2.5D | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 7, 8, SE (2. Generation) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, iphone schutzglas iphone 7 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |