Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nevox NEVOGLASS Bildschirmschutz für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8961426
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     1815
EAN/GTIN:
     4250686408157
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Das NEVOGLASS besteht aus einem hochwertigem Material, welches in Japan hergestellt wird und durch verschiedene chemische und galvanotechnische Prozesse veredelt wird. Dadurch wird eine höhere Härte und gleichzeitige Flexibilität gewährleistet, zudem sind die Kanten abgerundet, wodurch eine bessere Haptik erzielt wird.
Nevox NEVOGLASS - Bildschirmschutz für Handy - 2.5D - Glas - kristallklar - für Apple iPhone 6, 6s, 7, 8, SE (2. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Kristallklar
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
2.5D gehärtetes Glas (9H), Asahi Glass
Paketinhalt
Applikator
Schutz
Kratzfest
Dicke
0.33 mm
Bestimmt für
Handy
Kantentyp
2.5D
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 6, 6s, 7, 8, SE (2. Generation)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.