Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA EB75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8961673
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-EB75-BN-U
EAN/GTIN:
     4975769009624
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
JVC HA-EB75 - Ohrhörer - im Ohr - über dem Ohr angebracht - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
21.1 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
iPhone
Produkttyp
Ohrhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Stil
Sport
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Spritzwassergeschützt
Verschiedenes
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - über dem Ohr angebracht
Membran
13.5 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
16 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
200 mW
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Plattierter Anschluss
Gold
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
5.1 cm
Transporttiefe
3 cm
Transporthöhe
18 cm
Transportgewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.