Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8961955
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     303132
EAN/GTIN:
     4040895006646
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
USB Ventilator
handventilator
RealPower - Lüfter - tragbar - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tragbar
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Ständer, Micro-USB-Kabel
Kennzeichnung
EMC 2014/30/EU, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2015, RoHS 2015/863/EU
Batterie
Ladezeit
2 Stunden
Kapazität
1200 mAh
Batterietyp
Integriert
Laufzeit (max.)
5 Std.
Batterie inbegriffen
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.6 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
123 g
Energieversorgung
Steckertyp
USB
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Stromquelle
USB, Batterie
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
21 cm
Tiefe (Versand)
4.7 cm
Höhe (Versand)
11 cm
Gewicht (Versand)
185 g
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Steuerelemente
Drucktaster
Ventilator Detail
Klingenanz.
4
Gekrümmte Klingen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.