Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sangoma S406 VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8962100
Hersteller:
     Sangoma
Herst.-Nr.:
     PHON-S406
EAN/GTIN:
     0680031530617
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Sangoma S406 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - fünfwegig Anruffunktion - SIP, SIP v2
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
1.27 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ Handset-Stecker / RJ-9 ¦ Electronic hook switch (EHS)
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Stromversorgung
Stromverbrauch
2.0 - 4.6 W (PSU), 2.5 - 5.5 W (PoE)
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
6.9 cm (2.7")
Bildschirmauflösung
192 x 364 pixels
Anzeigensprachen
Tschechisch, Slowenisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Serbokroatisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Stumm, Warteschleifenmusik, Nicht stören, automatische Anrufbeantwortung
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Fünfwegig
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22.9 cm
Transporttiefe
21.1 cm
Transporthöhe
10.2 cm
Transportgewicht
1.27 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, HTTPS, SNTP, STUN
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723, G.729ab, iLBC, Opus, GSM_FR, G.711A/µ, G.726-32
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.