Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Active Pro STARK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8962547
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     467671
EAN/GTIN:
     4250774953620
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Die ultimative Tasche für extremste Einsätze. Egal ob in der Freizeit oder im gewerblichen Bereich, die Active Pro STARK Serie ist unverwüstlich, wasserdicht und hochbelastbar. Perfekt für die härtesten Jobs und aufregendsten Abenteuer.
4smarts Active Pro STARK - Wasserdichtes Schutzgehäuse für Mobiltelefon - widerstandsfähig - Polycarbonat - für Apple iPhone 12 Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Material
Polycarbonat
Verpackung
Retail
Unterwasser-Verwendung
Ja
Widerstandsfähig
Ja
Tragetasche
Typ
Wasserdichtes Schutzgehäuse
Mitgeliefertes Zubehör
Tragegurt
Tragegurt
Trageriemen
Wassertiefe
Bis zu 2 m
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
IP68
Schutz
Wasserdicht, Kratzfest, schmutzabweisend, Salzwasserbeständigkeit, regenfest, staubdicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
9.5 cm x 2 cm x 20 cm / 100 g
Max. Höhe von Fallschutz
2 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 12 Pro
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.