| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8962553 Herst.-Nr.: 1849 EAN/GTIN: 4250686408492 |
| |
|
| | |
| Das STYLESHELL INVISIO besticht durch ihr schmales Design, hochwertige Materialien und durch angenehmes Handling. Stilvoll und edel an Trends und Wünsche angepasst, wird das Smartphone durch eine Kombination aus Polycarbonat und TPU sicher geschützt. Nevox StyleShell Invisio - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Polycarbonat, flexibles thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Schwarz, durchsichtig - 6.7" - für Apple iPhone 12 Pro Max Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz, durchsichtig | | Material | Polycarbonat, flexibles thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Luftpolster-Technologie | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Schlagfest, Schmutzabweisend, Fallschutz, luftgepolsterter Eckschutz | | Bildschirmgröße Kompatibilität | 17 cm (6.7") | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 12 Pro Max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, nevox schutzhülle iphone |
| | |
| |