Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Cloud II Gaming


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8963902
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5K4AA
EAN/GTIN:
     0196188047842
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
HP Headsets
Das HyperX Cloud II wurde als ultra-bequemes Gaming-Headset mit großartigem Sound entwickelt. Wir haben viel über die Details unseres Memory-Schaumstoffes mit HyperX-Signatur, das Premium-Kunstleder, die Klemmkraft und die Gewichtsverteilung nachgedacht. Kein Wunder, dass es zum bevorzugten Headset von Millionen von Gamern wurde. Daher präsentieren wir voller Stolz das HyperX Cloud II Wireless. Mit einer schnellen kabellosen 2,4-GHz-Verbindung, einer langen Akkulaufzeit von 30 Stunden und einer kabellosen Reichweite von 20 Metern ist man für mehr als einen Tag Komfort und kabellose Freiheit gerüstet. 53-mm-Lautsprecher bieten beeindruckenden Sound und in Kombination mit dem Raumklang des DTS Headphone:X werden all deine Lieblings Fantasy-Spielwelten zum Leben erweckt.
HyperX Cloud II Gaming - Headset - 7.1-Kanal - ohrumschließend - 2,4 GHz - kabellos - Schwarz, Rot - für Victus by HP Laptop 15, 16; Laptop 14, 15, 17; Pavilion x360 Laptop; Pro 290 G9
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
300 g
Farbe
Schwarz, Rot
Produkttyp
Headset - 7.1-Kanal - 2,4 GHz - kabellos
Max. Betriebsabstand
20 m
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff
Stirnbandmaterial
Kunstleder, Aluminium
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Drahtlosempfänger
Kabeldetails
USB-Ladekabel - 50 cm
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunden
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
104 dB
Impedanz
60 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
53 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<1%
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
15 - 20000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
DTS Kopfhörer:X
Drahtlose Technologie
2,4 GHz Hochfrequenz
Einstellbares Stirnband
Ja
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm, Ein-/ Aus
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Victus by HP Laptop 15-fa0014ns, 15-fb0000nm, 15-fb0012ns, 15-fb0026nm, 16-d0026nb, 16-d1025nl, 16-d1034ns, 16-e0021nl, 16-e0022nl, 16-e0054nl, 16-e0314nf, 16-e1900ng ¦ HP 250 G9 Notebook ¦ HP Elite 800 G9 ¦ HP EliteDesk 800 G6 ¦ HP Laptop 14-dq3210ca, 14-fq0200ca, 14-fq0210ca, 15-dw1025nk, 15-dw4030nm, 15s-eq1018ny, 15s-eq2049np, 15s-eq2050np, 15s-eq2083nl, 15s-eq2083ns, 15s-eq3005nl, 15s-eq3016nl, 15s-eq3020nl, 15s-eq3621nd, 15s-fq2119nl, 15s-fq4030nl, 17-cn0012ns, 17-cn1006ns, 17-cn2004nm, 17-cn2048nm, 17-cn2267st, 17-cn2775st, 17-cp1620nd ¦ HP Pavilion Plus Laptop 14-eh0660nd ¦ HP Pavilion x360 Laptop 14-ek0005nm, 15-er1003nm ¦ HP Pro 290 G9 ¦ Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5
Mikrofon
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Empfindlichkeit
-20 dBV/Pascal
Betriebsart des Mikrofons
Zwei Richtungen
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.