Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Cloud Stinger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8964060
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4P5K0AM#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das HyperX Cloud Stinger ist ein von PlayStation offiziell lizenziertes Headset, perfekt für PS5 und PS4 Gamer, die Wert auf Tragekomfort, überragende Soundqualität und Zweckmäßigkeit legen. Es ist leicht und mit dem legendären HyperX Memory-Schaumstoff für herausragenden Tragekomfort bei Marathon-Gaming-Sessions ausgestattet. Seine um 90° drehbaren Ohrmuscheln können während Pausen bequem um den Nacken getragen werden. Richtungsselektive 50-mm-Treiber pumpen für ein besonders intensives Spielerlebnis qualitativ hochwertigen Sound mit punktgenauer Audiopräzision heraus. Für herausragende Bedienfreundlichkeit besitzt das Headset einen Lautstärke-Schieberegler an der Ohrmuschel und ein per Schwenkmechanismus abschaltbares Mikrofon mit Rauschunterdrückung.
HyperX Cloud Stinger - Gaming - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz, Blau - für Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
275 g
Farbe
Schwarz, Blau
Kompatibilität
iPhone, iPad, Android Telefon, Windows phone, Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Lokalisierung
Englisch / Europa
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder, Memory-Schaumstoff
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.3 m ¦ Audio-Splitter - 1.7 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
102 dB
Impedanz
30 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Total Harmonic Distortion (THD)
<2 %
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
18 - 23000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Max. Eingangsleistung
500 mW
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon Ein-/ Aus
Kabel
Kabellänge
1.3 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-40 dBV/Pascal
Frequenzgang
50 - 18000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.