Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Cloud Stinger 2 Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8966737
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     683L9AA
EAN/GTIN:
     0196548418183
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das HyperX Cloud Stinger 2 Core ist das unverzichtbare Headset für Einsteiger zu einem günstigen Preis. Mit DTS Headphone:X Spatial Audio bietet der Cloud Stinger Core 2 seit 2 Jahren einen großartigen und beeindruckenden Sound sowie Komfort und Annehmlichkeit; all die grundlegenden Dinge, die du von einem Gaming-Headset erwartest. Mit der Audiosteuerung direkt am Headset und einem schwenkbaren Mikrofonhals zum Stummschalten musst du dich nicht durch ein Labyrinth von Menüs kämpfen, um die Lautstärke zu ändern oder deinen Ton stummzuschalten. Verstellbare Schieberegler und weiche Ohrpolster bieten den Komfort für lange Gaming-Nächte und das flexible Mikro lässt sich genau nach Wunsch positionieren. Mit den geschlossenen Kopfhörermuscheln in Verbindung mit direktionalen 40mm-Treibern mit einem verbesserten Bass kannst du dich ganz auf das Game konzentrieren.
HyperX Cloud Stinger 2 Core - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - Schwarz - für Victus by HP Laptop 15, 16; EliteDesk 800 G6; Laptop 17; Pavilion x360 Laptop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
275 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden
Empfohlene Verwendung
Computer
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2 m
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
Swivel-to-Mute-Mikrofon
Empfindlichkeit
95 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
2%
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
10 - 25000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Einstellbares Stirnband
Ja
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Victus by HP Laptop 15-fa0014ns, 16-d0026nb, 16-e0314nf, 16-e1900ng ¦ HP EliteDesk 800 G6 ¦ HP Laptop 17-cn2048nm ¦ HP Pavilion x360 Laptop 15-er1003nm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-40 dBV/Pascal
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.