Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jura ONO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jura ONO
Artikel-Nr.:
     C1006-8969647
Hersteller:
     JURA
Herst.-Nr.:
     15505
EAN/GTIN:
     7610917155057
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Die perfekte Ein-Tassen-Maschine für alle, die Kaffee lieben, gute Qualität zu schätzen wissen und auf ihre Umweltverträglichkeit achten. Die ONO ist mehr als nur eine Kaffeemaschine: Sie ist ein echtes Schmuckstück, das einzigartige Genussmomente schafft.
Jura ONO - Kaffeemaschine - 15 bar - Coffee Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Coffee Black
Produkttyp
Kaffeemaschine
Druck
15 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Messlöffel, IP66 protection
Kaffeemaschinen-Merkmale
Thermoblocksystem, integriertes Reinigungsprogramm, Energiesparmodus (E.S.M.), Entkalkungsprogramm, intelligentes Vorheizsystem, Intelligent Water System (I.W.S.)
Getränkeart
Espresso
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee
Kapazität des Wasserbehälters
0.95 Liter
Austauschbarer Filter
Ja
Brühmethode
Espresso
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.3 cm
Tiefe
46.1 cm
Höhe
32 cm
Gewicht
4.75 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1450 W
Kabellänge
1.2 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Nennstrom
10 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Steuerelemente
Drucktaster
Kaffeemaschinen-Funktionen
Wasserfiltrierung
Ja
Reinigungsprogramm
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,17*
€ 521,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,24*
€ 498,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,88*
€ 459,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,48*
€ 450,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,08*
€ 416,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.