Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Z7.0 VSZ7X500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens Z7.0 VSZ7X500
Artikel-Nr.:
     C1006-8970058
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     VSZ7X500
EAN/GTIN:
     4242003941553
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Siemens Z7.0 VSZ7X500 - Staubsauger - Kanister - Beutel - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Staubauffang
Beutel
Filtertyp
Allergy Plus
Besondere Merkmale
Einstellbare Saugkraft, ergonomischer Griff
Reinigertyp
Kanister
Taschentyp
Bosch/Siemens Typ G ALL
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Möbelbürste, Glattbodenbürste, XXL Bezügedüse, teleskopische Röhre, umschaltbare Rollendüse, XXL crevice nozzle
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Clip Saugrohr
Betriebsradius
15 m
Kennzeichnung
Directive 666/2013/EC, EN 60312-1:2017
Sound Pressure Level (SPL)
69 dB(A)
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 cm
Tiefe
27.5 cm
Höhe
48 cm
Gewicht
7.7 kg
Energieversorgung
Kabellänge
12 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Steckertyp
Gardy/K
Hauptspannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
61.5 cm
Tiefe (Versand)
40.5 cm
Höhe (Versand)
37 cm
Gewicht (Versand)
9 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Steuerelemente
Drehrad
Weitere Suchbegriffe: bodenstaubsauger siemens, bodensauger
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,82*
€ 359,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,21*
€ 358,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,88*
€ 346,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,20*
€ 328,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,54*
€ 286,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.