Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Panorama Antennas M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8970761
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     M8
EAN/GTIN:
     k.A.
Panorama Antennas M8 - Montagesockel für UHF/VHF Peitschenantenne, Antenne - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.8 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
2.5 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Montagesockel
Integrierte Komponenten
5 m CS23 Kabel
Bestimmt für
UHF/VHF Peitschenantenne, Antenne
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Schalttafeleinbau
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.