Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative HS-220 Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8972223
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     51EF1070AA001
EAN/GTIN:
     5390660195518
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Creative HS-220 ist ein einfaches Plug-and-Play-Headset, das mit jedem PC oder Mac funktioniert. Es ist so leicht, dass Sie es auch nach vielen Stunden noch bequem nutzen können. Das Creative HS-220 ist mit allen wichtigen Funktionen ausgestattet, die Sie für Ihre Arbeit benötigen: ein Kondensatormikrofon mit Rauschunterdrückung, das unerwünschte Geräusche unterdrückt, und eine praktische Inline-Fernbedienung mit einfachem Zugriff auf die Stummschaltungstaste.
Creative HS-220 - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-A - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
5.8 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
108 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A
Empfohlene Verwendung
Computer - Kommunikation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, Windows 11, Mac OS X 10.9 oder später
Kabeldetails
Headset-Kabel - mit Fernbedienung - 2.4 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
30 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
100 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
2.4 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-52 dBV/Pascal
Frequenzgang
50 - 15000 Hz
Mikrofontechnologie
Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.