Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg 50's Style BLF03BLEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8972467
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     BLF03BLEU
EAN/GTIN:
     8017709328467
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer kenwood
standmixer
Mit seinem Design aus den 1950er Jahren ist der Tischmixer der perfekte Verbündete für eine Vielzahl von Zubereitungen.
Smeg 50's Style BLF03BLEU - Standmixer - 1.5 Liter - 800 W - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Standmixer
Besonderheiten
Softanlauf-Merkmale
Kapazität
1.5 Liter
Gehäusematerial
Aluguss, Kunststoff-Unterteil
Geschwindigkeit (max.)
18000 rpm
Geschwindigkeit (min.)
9000 rpm
Wasserstandsanzeige
Extern
Tassenkapazität
6
Rutschfeste Füße
Ja
Funktion & Einstellungen
Selbstreinigungsfunktion, Smoothie Funktion, Eiszerkleinerer-Funktion, grüne Smoothie Funtion
Klarsichtdesign
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Sicherheitsschloss
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Deckel mit Messbecher
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Edelstahlklinge
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.7 cm
Tiefe
16.3 cm
Höhe
39.7 cm
Gewicht
4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
800 W
Kabellänge
1 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Steckertyp
Euro
Kabelaufbewahrung
Ja
Kabelaufwicklung Art
Bedienungsanleitung
Mixer
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
4
Pulsfunktion
Ja
Krug Material
Tritan Renew
Eiscrusher Funktion
Ja
Durchsichtiger Deckel
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
24 cm
Tiefe (Versand)
27.5 cm
Höhe (Versand)
35 cm
Gewicht (Versand)
5 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
4 Voreinstellungen
Steuerelemente
Drucktaster, Drehrad
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,49*
€ 220,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,61*
€ 218,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.