Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg 50's Style BLC01BLMEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8972713
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     BLC01BLMEU
EAN/GTIN:
     8017709331191
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer kenwood
standmixer
Smeg 50's Style BLC01BLMEU - Standmixer - 1.5 Liter - 1400 W - matt black/aluminum
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Matt black/aluminum
Produkttyp
Standmixer
Besonderheiten
Softanlauf-Merkmale, abnehmbares Kabel
Kapazität
1.5 Liter
Gehäusematerial
Kunststoff, Front aus Aluminium
Geschwindigkeit (max.)
22000 rpm
Spülmaschinenfest
Krug
Tassenkapazität
6
Rutschfeste Füße
Ja
Funktion & Einstellungen
Smoothie Funktion, Selbstreinigungs-Funktion, gefrorene Nachspeise Funktion, grüne Smoothie Funtion
Klarsichtdesign
Ja
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Deckel mit Messbecher ¦ Kaffeestampfer ¦ Spatel ¦ Reinigungsbürste
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Edelstahlklinge
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.8 cm
Tiefe
22.5 cm
Höhe
42.1 cm
Gewicht
6.18 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Kabellänge
1 m
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Steckertyp
Euro
Ein/Aus Schalter
Ja
Mixer
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
9
Pulsfunktion
Ja
Krug Material
Tritan Renew
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
31.5 cm
Tiefe (Versand)
50.3 cm
Höhe (Versand)
28.5 cm
Gewicht (Versand)
8.57 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
9 Voreinstellungen
Steuerelemente
Drucktaster, Drehrad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,93*
€ 380,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,29*
€ 378,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,90*
€ 371,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,26*
€ 354,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.