Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Titan Shield


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES517003 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Lenovo
eSTUFF ES517003 Tablet-Bildschirmschutz Klare Bildschirmschutzfolie Lenovo
Artikel-Nr.:
     C1006-8972776
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES517003
EAN/GTIN:
     5715063054192
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
eSTUFF Titan Shield - Bildschirmschutz für Tablet - Glas - klar - für Lenovo Tab M10 (3rd Gen) ZAAE, ZAAF, ZAAG, ZAAH
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
120 g
Farbe
Klar
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Gehärtetes Glas (9H)
Paketinhalt
Reinigungstuch, Bildschirmschutz, Reinigungssatz, Feuchtreinigungstuch, Trockenreinigungstücher
Beschichtung
Oleophob
Schutz
Bruchsicher, Kratzschutz, stoßfest, bruchsicher, Splitterschutz, resistent gegen Fingerabdrücke
Dicke
0.33 mm
Verpackungsart
Hängebox
Bestimmt für
Tablet
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
130 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Tab M10 (3rd Gen) ZAAE, ZAAF, ZAAG, ZAAH
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.