Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascom d43 Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8972791
Hersteller:
     Ascom
Herst.-Nr.:
     DH6-ABAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Ascom d43 bietet Breitband-Audio mit erweiterter Bandbreite, das eine außergewöhnliche Klangqualität liefert. Und es ist abwärtskompatibel und erreicht eine hervorragende Klangqualität, auch bei der Kommunikation mit herkömmlichen Geräten. Das Ascom d43 - Sprachqualität, von der Sie sicher noch hören werden.
Ascom d43 - Schnurloses Erweiterungshandgerät mit Rufnummernanzeige - IP-DECT\GAP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
4 Stunde(n)
Standby-Zeit
Bis zu 180 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 960 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Farbtiefe
18 Bit (262000 Farben)
Anzeigensprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Vibrationsalarm
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
8 Stufen
Klingelzeichen
14
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
25 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
250 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.2 cm
Tiefe
2.15 cm
Höhe
13.7 cm
Gewicht
114 g
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, ascom dect, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,15*
€ 192,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.