| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8972841 Herst.-Nr.: ADP-ET4X-8T4S1-04 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Wird als Ersatz für T-Adapter oder für die Verwendung mit dem Cradle-Cup-Ersatzkit verwendet, oder um 8"- und 10"-Tablets in derselben Halterung zu kombinieren. Geeignet für Tablets mit oder ohne Rugged Boot, Erweiterungsrückseite oder Zahlungsrückseite. Der T-Adapter in jedem Geräteschacht kann umgedreht werden, um eine reine Tablet-Konfiguration oder eine Tablet-Konfiguration mit robustem Gehäuse zu ermöglichen. Zebra - Adapter für Tablet - 8" (Packung mit 4) - für Zebra ET40, ET45 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Adapter | | Bestimmt für | Tablet | | Bildschirmgröße Kompatibilität | 8" | | Packungsmenge | 4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Zebra ET40, ET45 |
|
| | |
| | | |
| |