Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop pro BK-4HCDEC4BE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     820-100005338
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-4HCDEC4BE
EAN/GTIN:
     5410853065050
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
eneloop Pro Akkus sind die perfekte Wahl für Geräte mit hohem Energieverbrauch wie beispielsweise in Blitzgeräten von Kameras, kabellosen Computertastaturen, Computer-Mäusen, Gamepads, Spielzeugen, im Modellbau und fast allen batteriebetriebebenen Haushaltsgeräten. All diese Geräte können eine bessere Leistung erbringen, wenn sie mit eneloop pro verwendet werden. Panasonic's Ingenieure haben eneloop pro entwickelt, um in extremen Konditionen wo höchste Performance in niedrigen Temperaturen (bis -20 °C) verlangt wird zu bestehen. Im Gegensatz zu Alkali Batterien, die nur einmal verwendet werden können, und unwirtschaftlich und unweltschädlich sind, kann die eneloop pro bis zu 500 Mal wiederaufgeladen werden. Darüber hinaus bietet eneloop pro die Vorteile einer Batterie und kommt bereits vorgeladen in den Handel. Somit ist sie sofort nach dem Kauf einsatzbereit.
Panasonic eneloop pro BK-4HCDEC4BE - Batterie 4 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 930 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Zubehör im Lieferumfang
Aufbewahrungskoffer
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
930 mAh
Mitgelieferte Anzahl
4
Wiederaufladevorgänge, max.
500
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
9
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 15,41*
€ 20,87*
21 Tage
184
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,88*
€ 21,48*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,45*
€ 22,21*
14 Tage
11
1
pro Packung
€ 6,29*
ab € 16,90*
€ 22,78*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 16,72*
€ 23,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,87*
€ 24,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,68*
€ 23,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,8525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.