Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei FreeBuds 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8975372
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55036455
EAN/GTIN:
     6941487277490
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Huawei FreeBuds 5 - True Wireless-Kopfhörer - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Coral Orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.76 cm
Tiefe
2.28 cm
Höhe
3.24 cm
Gewicht
5.4 g
Farbe
Coral Orange
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladekoffer: 5.01 cm x 2.73 cm x 6.66 cm / 45 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Staubabweisend, spritzwassergeschützt
Hochauflösendes Audio
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C-Ladekabel, zusätzliche Ohrstücke, Garantiekarte, Ladebox (505 mAh)
Kennzeichnung
IP54
Kabeldetails
USB-C Ladekabel
Stromversorgung
Kapazität
42 mAh
Batterie
Wiederaufladbar
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (mit 5 Minuten Ladung): bis zu 2 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 3.5 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Geräuschunterdrückung AUS / mit Lade-Case): bis zu 30 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Geräuschunterdrückung AN / mit Lade-Case): bis zu 20 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
11 mm
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
16 - 40000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
LDAC
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Abspielen/Pause, Anruf ablehnen, ANC an/aus, Anruf annehmen
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
3
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huawei Technologies
55036454
ab € 100,54*
Zubehör
Huawei Technologies
55036456
ab € 100,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.