Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SteelSeries Arctis Nova 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8975602
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     61607
EAN/GTIN:
     5707119048002
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Allmächtiger Klang war noch nie so zugänglich wie heute. Erlebe deine Lieblingsspielwelt und triff das W mit deinen Freunden. Tauchen Sie tiefer ein mit der überragenden Audioqualität der Headset-Hersteller.
SteelSeries Arctis Nova 1 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - weiß - für Nintendo Switch; Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
236 g
Farbe
Weiß
Kompatibilität
Windows, Mac
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gehäusematerial
Luftgewebt, Formgedächtnis-Schaumstoff
Merkmale
ComfortMax System, Nova Acoustic System, High Fidelity Drivers
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer, tragbare Elektronik
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Europa: begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ USA: begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Asien: begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Audiokabel, Verlängerungskabel für Audio
Kabeldetails
Audiokabel - ablösbar - 1.2 m ¦ Audioverlängerungskabel - ablösbar - 1.5 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
93 dB
Impedanz
36 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<1%
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 22000 Hz
Soundeffekte
360° Klangerlebnis
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Stummtaste
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Nintendo Switch ¦ Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Besonderheiten
Versenkbares Mikrofon
Empfindlichkeit
-38 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Zwei Richtungen
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.