Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8976264
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     L-L17M6P71-V7E
EAN/GTIN:
     0662919116458
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Die hochwertigen Ersatz-Notebook-Akkus von V7 werden aus den hochwertigsten verfügbaren Zellen hergestellt und enthalten alle Standard-Logikkarten, Wärmeschutzvorrichtungen, Thermistoren und Schutzschalter, um ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten.
V7 - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4200 mAh - 48 Wh - für Lenovo ThinkPad A285 20MW, 20MX; X280 20KE, 20KF
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Laptop-Batterie
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
4200 mAh - 48 Wh
Bereitgestellte Spannung
11.4 V
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
2.5 cm
Transporttiefe
12 cm
Transporthöhe
26 cm
Transportgewicht
301 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad A285 20MW, 20MX ¦ Lenovo ThinkPad X280 20KE, 20KF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.