Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eglo GELSINA Lüfter mit Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8976386
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     35041
EAN/GTIN:
     9002759350413
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
eglo deckenventilator
Der Deckenventilator GELSINA mit Beleuchtung ist aus Metall und vier Flügeln aus MDF gefertigt. Kombiniert wurde der Ventilator mit einem runden Schirm aus Glas. Die Zugketten bieten Ihnen die Möglichkeit das Licht ein- und auszuschalten sowie 3 verschiedene Geschwindigkeitsstufen einzustellen. Zudem ist das Wechseln zwischen Sommer- und Winter-Betrieb möglich. Dank der umkehrbaren Drehrichtung (Sommer- und Winter-Betrieb) ist der Ventilator das ganze Jahr über einsetzbar und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Der Deckenventilator im klassischen Design besitzt einen verbauten AC Motor und hat ein Serviceverhältnis von 2,15 (m3/min)/W. Auch die Montage an schrägen Decken bis zu einem Winkel von 15° ist möglich.
Eglo GELSINA - Lüfter mit Licht - Deckenbefestigung - 106.6 cm - Satin Nickel/White Painted
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Deckenbefestigung
Farbe
Satin Nickel/White Painted
Produkttyp
Lüfter mit Licht
Funktionen
Kühlend
Material
Glas, Stahl
Luftmenge
6500 m3/h
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 20 m²
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP20, Directive 874/2012/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
106.6 cm
Tiefe
106.6 cm
Höhe
33.5 cm
Gewicht
4.35 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Überdachung - 13 cm - 13 cm - 5.5 cm ¦ Motorgehäuse - 15.3 cm - 15.3 cm - 0.8 cm
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Stromverbrauch im Detail
50 W Motor, 50 W bei Lüfter
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
45 cm
Tiefe (Versand)
24.5 cm
Höhe (Versand)
20.5 cm
Gewicht (Versand)
4.883 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Power Level
47.4 dB
Beleuchtung
Sockeltyp
E14
Unterstützte Glühbirnen Anzahl
1
Unterstützte Glühbirnenleistung
60 W
Beleuchtung Zugkette
Ja
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
106.6 cm
Drehzahl
220 rpm
Klingen Farbe
Silber
Klingen Material
MDF
Klingenanz.
4
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.