Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beats Studio Buds +


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8976467
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQLJ3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253563778
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Der Beats Acoustic Engine macht Ihr Hörerlebnis intim, persönlich und wahrhaftig. Die charakteristische DSP-Software wurde entwickelt, um das Gefühlserlebnis hervorzurufen, das Dr. Dre, Jimmy Iovine und einige der größten Produzenten des Rock, Hip-hop, Pop, Electronic und R&B Sie fühlen lassen möchten. So würde Musik klingen, wenn der Künstler Sie Ihnen persönlich vorspielen könnte.
Beats Studio Buds + - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Elfenbein
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.85 cm
Tiefe
2.05 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
5 g
Farbe
Elfenbein
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod, Android Telefon, Mac, Android Tablet
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
Transparenzmodus
Merkmale
Over-the-Air-Updates, Koppeln per 1-Klick
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladekoffer: 5.1 cm x 7.2 cm x 2.55 cm / 49 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Schweißresistent, IPX4, wasserabweisend
Trackingdaten
Standort
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse, 4 Paare Ohrstöpsel (XS, S, M, L), Ladekabel USB-C auf USB-C
Kennzeichnung
Bluetooth Class 1
Kabeldetails
Kabel USB-C auf USB-C
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
9 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 36 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe: bis zu 9 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Fast-Fuel Technologie, Google Fast Pair
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Active Noise Canceling
Ja
Soundeffekte
Balanced Sound
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Anpassungsfähige Geräuschuterdrückung
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Multifunktionstaste, aktive Geräusch-unterdrückung/Transparenz
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.