Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Wandbefestigung für Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-8977487
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     EVM0100
EAN/GTIN:
     4052792069730
Suchbegriffe:
E-Auto Ladegerät-Wandhalterung
Halterung für E-Auto-Ladegerät
Ladegerät-Halterung E-Auto
Wandhalterung für E-Auto-Ladegerät
Entdecken Sie den Komfort des organisierten Ladens mit der LogiLink Wandhalterung von 2direct. Dieses speziell für Ladekabel konzipierte Zubehör verfügt über eine praktische Kabelablage und wird mit einem Schraubensatz für eine problemlose Installation geliefert. Ganz gleich, ob Sie die Halterung an einem Pfosten oder direkt an der Wand befestigen möchten, ihr vielseitiges Design sorgt dafür, dass sie sich an Ihren Raum anpassen kann. Diese Wandhalterung aus robustem Kunststoff ist auf Funktionalität und eine dauerhafte Lösung für das Kabelmanagement ausgerichtet.
LogiLink - Wandbefestigung für Ladekabel - with cable tray, plastic - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.7 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
21.3 cm
Gewicht
330 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Wandbefestigung
Produktmaterial
Kunststoff
Paketinhalt
Kabelhalter, Schrauben-Kit
Bestimmt für
Ladekabel
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, post mountable
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12.5 cm
Transporttiefe
7.8 cm
Transporthöhe
22.7 cm
Transportgewicht
430 g
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.