| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8977753 Herst.-Nr.: HAA30TBU EAN/GTIN: 4975769470189 |
| |
|
| | |
| Kompakte, elegante, kabellose Ohrhörer mit Geräuschunterdrückung. JVC HA-A30T - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - Ohrstöpsel - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos | | Merkmale | Touchcontrol | | Max. Betriebsabstand | 10 m | | Details zu Abmessungen & Gewicht | Kopfhörer: 1.76 cm x 1.56 cm x 1.66 cm ¦ Ladekoffer: 5.4 cm x 3.8 cm x 3.4 cm / 28 g | | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | | Schutz | IPX4 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß), Ladegehäuse, USB-Ladekabel | Stromversorgung | Batterie | Headsetbatterie wiederaufladbar | | Betriebszeit (bis zu) | 9 Stunde(n) | | Laufzeitdetails | Andauernde Wiedergabe: bis zu 9 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 7.5 Stunden | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | | Impedanz | 16 Ohm | | Kopfhörer-Formfaktor | Ohrstöpsel | | Membran | 6 mm | | Magnetmaterial | Neodym | | Active Noise Canceling | Ja | | Bluetooth-Profile | Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP) | | Frequenzgang | 20 - 20000 Hz | | Bluetooth-Version | Bluetooth 5.2 | | Soundeffekte | Bass Boost | | Drahtlose Technologie | Bluetooth | | Bluetooth Audio Codec | SBC | Fernbedienung | Steuerung | Sprachassistent | Mikrofon | Formfaktor | Eingebaut |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |