Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 32A5KQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 32A5KQ 32" QLED Smart TV schwarz
Hisense 32A5KQ 32" QLED Smart TV schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8978812
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     32A5KQ
EAN/GTIN:
     6942147489857
Entdecken Sie eine Mischung aus Design und Technologie mit dem Hisense 32A5KQ, einem 32-Zoll-QLED-Smart-TV, der Ihre Unterhaltung zum Leben erweckt. Erleben Sie dank der Full-HD-Auflösung und der Quantum-Dot-Technologie lebendige Bilder und beeindruckenden Sound, ergänzt durch DTS Virtual:X und Dolby MS12 Soundeffekte. Dieser Fernseher wurde entwickelt, um Sie in Verbindung zu halten, und bietet eine Vielzahl von Anschlüssen, darunter HDMI und USB-C, sowie integriertes Wi-Fi und LAN für den einfachen Zugriff auf Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+ und YouTube. Egal, ob Sie spielen, Ihre Lieblingssendungen ansehen oder im Internet surfen, der Hisense 32A5KQ bietet ein nahtloses und reaktionsschnelles Erlebnis und ist damit eine gute Wahl für jedes Zuhause.
Hisense 32A5KQ - 81 cm (32") Diagonalklasse A5KQ Series LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - QLED - Smart TV - VIDAA - 1080p 1920 x 1080 - Quantum Dot, Direct LED - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
72.1 cm
Tiefe
7.3 cm
Höhe
43 cm
Gewicht
3.8 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - QLED - Smart TV
Betriebssystem
VIDAA U6
Serie
A5KQ Series
Design
Metal Unibody Design
Abmessung
Ohne Fuß
Plattform
VIDAA
PC-Schnittstelle
USB-C
Energieverbrauch pro Jahr
73 kWh
Modi
Gamemodus
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
2 Anschlüsse
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Modelljahr
2023
Diagonale Klasse
81 cm (32")
Bildverbesserungen
3D Digitaler Kammfilter, breiter Farbumfang, Natural Color Enhancer, MasterPro Engine
TV-Tuner vorhanden
Ja
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
27 kWh/1.000 h
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - 8 Watt
Funktionen
Audio Return Channel (ARC), DBX Technology
Klangeffekte
DTS Virtual:X, Dolby MS12
Ausgangsleistung/gesamt
16 Watt
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
2 x HDMI ¦ USB ¦ 2 x USB 2.0 ¦ SPDIF-Ausgang ¦ LAN ¦ Kopfhörer
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Batterie-Formfaktor
Typ AAA
Anzahl der enthaltenen Batterien
2
Anzahl der erforderlichen Batterien
2
Inklusive Batterie
Ja
Video-Funktionen
Elektronisches Programmverzeichnis
Digital EPG
Kindersicherung
Ja
TV-Tuner
Bedingter Zugriff
Common Interface Plus (CI+)-Steckplatz
Netzwerk & Internet-Multimedia
Funktionalität
Web-Browsing, Internet-Videowiedergabe
Konnektivität
Wi-Fi, LAN
Internet-Streaming-Dienste
Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+
LAN-Protokoll
Ethernet
Verbinden & Teilen
Anyview Cast
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 72.1 cm x 7.3 cm x 43 cm x 3.8 kg ¦ Bildschirm mit Fuß - 72.1 cm x 17.9 cm x 45.2 cm x 3.9 kg
Digitaler TV Tuner
Digital TV-Service
HbbTV
Digital TV-Tuner
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
MPEG-Profile und -Stufen
HEVC/H.265, MPEG4/MPEG2/H.264, VC1, MVC
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
81.1 cm
Tiefe (Versand)
12.9 cm
Höhe (Versand)
51.5 cm
Gewicht (Versand)
5.7 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 200 mm
Standfuß
Enthalten
Standfußdesign
Tabletop
Standfußmerkmale
2 Aufstellungsmöglichkeiten
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Bildformate
BMP, GIF, PNG, MPO, JPEG, WebP
Videoformate
MPEG-4, WMV, AVI, MKV, MOV, VOB, FLV, TS, VRO, MPG, MPEG, OGM, 3GP
Audioformate
MP3
Konfiguration
MT9602 Quad-Core
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
200 cd/m²
Anzeigeformat
1080p
Auflösung
1920 x 1080
Funktionen
8-bit Unterstützung
Blickwinkel
178 Grad
Sprache des Anzeigemenüs
Multilingual
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Quantum Dot technology, Direct LED
Framerate & Enhancement-Technologie
60 Hz Refresh Rate
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,50*
€ 223,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,49*
€ 204,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hisense
32A5NQ
ab € 156,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.