Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark XC2335 Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     855-8392239
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50M7190
EAN/GTIN:
     0734646736503
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Der XC2335 Multifunktionsdrucker (Kopieren/Scannen/Drucken/Faxen) zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Leistung und ein sicheres Design aus und bietet eine erhöhte Produktivität mit bis zu 33 Seiten pro Minute und einer Tonerleistung von bis zu 20.000 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 11.700 Seiten in Farbe. Dieses effiziente Modell wurde für eine lange Lebensdauer mit Umweltzertifizierungen und fortschrittlichem Energiemanagement entwickelt und ist sehr nachhaltig. Kurze Zeit bis zum ersten Druck, hervorragende Druckqualität und benutzerfreundlicher Touchscreen. Unsere hochentwickelten, IoT-fähigen Drucker sind mit Sensoren ausgestattet, die kontinuierlich Hunderte von Datenpunkten überwachen, die zusätzliche Vorteile bieten, wie z. B. vorausschauenden Service und automatische Nachfüllung von Verbrauchsmaterial, wenn sie mit Lexmark Cloud Services verbunden sind. Mit dem großen, tastenlosen Touchscreen kann der Benutzer Aufgaben intuitiv ausführen. Workflowlösungen, wie Scan Center für die einfache Weiterleitung von Dokumenten, sind Standard.
Lexmark XC2335 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 33 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 33 Seiten/Min. (Drucken) - 251 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac) - mit 3 Jahre Teilegarantie (inkl. Wartungskit)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
100000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac)
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
10.9 cm (4.3")
Büromaschinen-Merkmale
Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, mit Festplatte, Scannen an FTP, Trusted Platform Module (TPM), an USB Host scannen
Empfohlenes monatliches Volumen
1.500 - 10.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Services im Bundle
3 Jahre Teilegarantie (inkl. Wartungskit)
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Druckerschriften
Skalierbare PostScript x 163 ¦ Skalierbare PCL x 94 ¦ PCL (Bitmap) x 2 ¦ Skalierbare PPDS x 39 ¦ PPDS (Bitmap) x 5
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 2000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 2000 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 2000 Seiten ¦ 1 x Bildeinheit - bis zu 150000 Seiten
Kompatible Standards
FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, CB, ICES-003 Class B, CCC, DOC, RoHS, UL 60950-1, BSMI Class B, KCC, FDA, UL-AR, CECP, CEL, EN 62311, VCCI Class B, EN 61000-3, EFTA, EN 62368-1, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 55035, RAL-UZ 205, EC 1275, IEC/EN 60825-1, EN 55022 Class B, UCRF, KC mark, UL GS Zeichen
Ausgabezeit erste Kopie s/w
7.637 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
7.684 Sek.
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
574 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
25.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.3 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.2 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% RH
Geräuschpegel
14 dBA (Leerlauf) / 52 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
47.9 cm
Tiefe
47.51 cm
Höhe
49.14 cm
Gewicht
27.05 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, PCL 5
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7.2 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
7.5 Sek.
Bildverbesserungstechnologie
4800CQ
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Scanelement
CIS
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
100 Blatt
Standardmedienkapazität
251 Blatt
Ausgabeablagekapazität
200 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Mehrzweckfach - 1 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 176 g/m² ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 216 g/m² ¦ ADF - 100 Blatt ¦ Ausgabefach - 200 Blatt
Max. Medienkapazität
2001 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - Farb-Duplex (ISO/IEC 24735) ¦ Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24735) ¦ Scannen: bis zu 98 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 104 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 68 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 72 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 49 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 52 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 34 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 36 Seiten/Min. (A4) - Farbe
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
216 g/m²
Mehrzweckeinzug Kapazität
1 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows ME, MS Windows 98, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Server, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, Novell NetWare 6.5, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8 64-Bit, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, Debian Linux 9.4, Ubuntu Linux 18.04 LTS, MS Windows Server 2019, openSUSE 15.2, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Windows 11, MS Windows Server 2022, Ubuntu Linux 20.04, Fedora 32, Fedora 33, Debian Linux 10, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, openSUSE 15.1, Red Hat Linux 8.3, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, IPsec, IPv6-Support, IPv4-Support
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
63.6 cm
Transporttiefe
57.5 cm
Transporthöhe
60 cm
Transportgewicht
32.3 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
2 GB
Max. unterstützter Speicher
2 GB
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.306,70*
€ 1.336,84*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.319,35*
€ 1.348,70*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.689,80*
€ 1.726,42*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.336,84*
€ 1.590,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.336,81*
€ 1.590,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.328,61*
€ 1.581,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.320,01*
€ 1.570,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.306,70*
€ 1.554,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.