Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera ECOSYS M5526cdw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-46334196
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870B61102R73NL3
EAN/GTIN:
     0632983937471
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Garantieerweiterungen
Das Top-Gerät der ECOSYS-Serie kombiniert die beste Farbqualität mit den niedrigsten Kosten - und es wird Ihren Workflow signifikant erleichtern. Der Dual-Scan-Dokumenteneinzug, der 4,3-Zoll-Touchscreen für eine intuitive Bedienung und die Programmtasten zur Vereinfachung komplexer Workflows lassen die Produktivität steigern und qualifiziert dieses Gerät zu einem absoluten Allrounder. Mit einer Tonerreichweite von bis zu 3.000 Seiten in Farbe erreichen die Systeme konkurrenzlos niedrige Kosten pro Seite. Die ECOSYS-Systeme sind die perfekten multifunktionalen Partner für Ihr Unternehmen und bieten Ihnen eine Zukunft mit brillanten Farben.
Kyocera ECOSYS M5526cdw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 26 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 26 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi - mit 3 Jahre KYOlife
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
10.9 cm (4.3")
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen
AirPrint-fähig
Ja
Services im Bundle
3 Jahre KYOlife
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1200 Seiten - Kyocera TK-5240C ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1200 Seiten - Kyocera TK-5240M ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1200 Seiten - Kyocera TK-5240Y ¦ 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1200 Seiten - Kyocera TK-5240K
Kompatible Standards
ISO 9001, ISO 14001, AS/NZS 3260, ISO 7779, ISO 9296
Aufwärmzeit
29 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
8 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
10 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
375 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
41 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
30 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
41.7 cm
Tiefe
42.9 cm
Höhe
49.5 cm
Gewicht
26 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, elektronische Sortierung, Auto Color Mode, Scan-once-copy-many
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 9600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 9600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PCL 5c, KPDL3, PCL 6 (XL), PDF, XPS, PRESCRIBE IIc
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
9.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
10.5 Sek.
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Normalpapier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
300 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 50 g/m² - 160 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Max. Medienkapazität
550 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 30 ipm (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 23 ipm (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 24 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 16 ipm (A4) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - s/w
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), 70 x 148 mm
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
220 g/m²
Min. Mediengröße
70 x 148 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
50 Blatt
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem
MH, MR, MMR, JBIG
Kapazität Empfangsspeicher
Bis zu 256 Seiten
Faxfunktionen
Funktionen
Faxabruf, Duplex Fax
Schnellwahl
100 Rufnummer(n)
Faxabruf (Polling)
Ja
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
UNIX, Linux, MS Windows, Apple Mac OS X 10.8 oder höher
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, IPsec
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
512 MB
Max. unterstützter Speicher
1.5 GB
Flash-Speicher-Typ
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 523,78*
€ 577,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 529,77*
€ 581,99*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 552,05*
€ 603,43*
pro Stück
Frei Haus
ab € 553,54*
€ 606,95*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 642,68*
€ 699,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,81*
€ 687,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,57*
€ 680,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,41*
€ 668,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,17*
€ 658,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,78*
€ 623,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
870LS97018
ab € 623,57*
Zubehör
Kyocera
1203R60UN0
ab € 134,89*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 266,71*
Zubehör
Kyocera
1503NT0UN0
ab € 86,14*
Zubehör
Kyocera
1T02R7CNL0
ab € 67,74*
Zubehör
Kyocera
1T02R70NL0
ab € 45,23*
Zubehör
Kyocera
1T02R7BNL0
ab € 68,34*
Zubehör
Kyocera
1T02R7ANL0
ab € 67,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.