Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 30 SE UC Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8980439
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     23189-989-979
EAN/GTIN:
     5706991028645
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Entwickelt, damit Sie produktiv bleiben. Leicht, tragbar, zuverlässig, komfortabel. Es ist an der Zeit, mit diesem Standard an Professionalität voranzukommen. Vom Großraumbüro bis zum offenen Wohnbereich - das Evolve2 30 öffnet Ihnen die Türen zu mehr Komfort, nahtloser Zusammenarbeit und sofortiger Konzentration, egal wo Sie sind und wie Sie arbeiten. Arbeiten Sie intelligenter mit dem Jabra Evolve2 30.
Jabra Evolve2 30 SE UC Stereo - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-A - Geräuschisolierung - optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.62 cm
Tiefe
5.43 cm
Höhe
17.87 cm
Gewicht
125 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A
Empfohlene Verwendung
Computer, Telefon - Kommunikation
Material Ohrpolster
Schaum, Kunstleder
Stirnbandmaterial
Schaumstoff, Kunstleder, rostfreier Stahl
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
Plug and Play, G616
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.5 m
Software-Zertifizierung
Optimiert für UC
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Besetzt-Leuchte, Jabra Direct, Jabra Xpress, SafeTone-Technologie
Empfindlichkeit
115 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
30 mW
Geräuschdämmung
Ja
Audio-Ausgabedetails
Multimedia - 20 - 20000 ¦ Kommunikation - 100 - 12000
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Abspielen/Pause, Lautstärkeregler, Nächster/vorheriger Titel, Stummtaste, Annehmen/Beenden
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
4 cm
Transporthöhe
21.3 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Mit Mikrofonen
2
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.