| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8980557 Herst.-Nr.: P20471-11 EAN/GTIN: 7640186417518 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Regenhülle kann an Rucksäcken angebracht werden und besteht aus einem strapazierfähigen, beschichteten Material, das die Taschen auch bei strömendem Regen trocken halten kann. Das Anbringen des Regenschutzes ist schnell und einfach. Einfach über den Rucksack ziehen und das elastische Material passt sich perfekt an die Form der Tasche an. Die Regenhülle schützt nicht nur zuverlässig vor Regen, sondern sorgt dank fluoreszierender Materialien und 3M-Reflexstreifen, die nach EN ISO 20471:2013 zertifiziert sind, auch für gute Sichtbarkeit in der Dämmerung und bei Nacht. DICOTA - Regenschutzhülle für Rucksack - Hohe Sichtbarkeit, 38 Liter - orange Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 53 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 65 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 200 g | ![](/p.gif) | Farbe | Orange | ![](/p.gif) | Produkttyp | Regenschutzhülle | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Polyester | ![](/p.gif) | Schutz | Wasserabweisend | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Rucksack | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 4 Jahre | Verschiedenes | Besonderheiten | Reflektierende Akzente | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | EN ISO 20471:2013 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |