Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Hi-Vis Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8980560
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     P20471-05
EAN/GTIN:
     7640186417594
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Sicherheit am Arbeitsplatz steht an erster Stelle - mit der richtigen Ausrüstung können Unfälle vermieden werden. Die Norm EN ISO 20471:2013 garantiert optimale Sichtbarkeit für Mitarbeiter in Arbeitskleidung. Auch bei mehrtägigen Außeneinsätzen können Sie Arbeitsmittel wie Ersatzkleidung, Helme, Handschuhe und persönliche Gegenstände sicher und bequem transportieren. DICOTA bietet mit seinen High-Visibility-Rucksäcken eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Arbeitstage im Freien. Alle Produkte erfüllen wichtige Beschaffungskriterien, wie Ergonomie, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Höchste Qualität und Funktionalität treffen auf nachhaltige Materialien aus recycelten PET-Flaschen - zum Schutz der Mitarbeiter und der Umwelt. Durch die Verwendung von fluoreszierenden Stoffen und 3M-Reflexionsstreifen gemäß EN ISO 20471:2013 bieten die Rucksäcke eine hervorragende Sichtbarkeit und erhöhen so die Sicherheit bei der Arbeit im Außenbereich wie Baustellen und Wäldern sowie bei Rettungseinsätzen und auf dem Weg zur Arbeit. Das Außenmaterial ist wasserabweisend, zertifiziert nach EN ISO 4920, Level 4, und die mitgelieferte Regenhülle bietet zusätzlichen Schutz bei starken Regengüssen. Das Air-Flow-System am Rücken garantiert eine angenehme Luftzirkulation bei steigenden Temperaturen. Die verstellbaren Hüft- und Brustgurte sorgen für eine angenehme Gewichtsverteilung und beste Ergonomie. Mit viel Stauraum ist der Rucksack perfekt für den Outdoor-Einsatz konzipiert. Er lässt sich von 32 auf 38 Liter erweitern und bietet so viel Platz für Wechsel- oder Arbeitskleidung. Diese können separat vom restlichen Inhalt verstaut werden. Das Notebook ist durch das bewährte Fit-All-System bestens geschützt. Darüber hinaus gibt es Fächer für Tablet, Smartphone, Powerbank, Taschenlampe etc. sowie Universal-Reißverschlussfächer. Im Fach auf der Rückseite können Wertsachen sicher verstaut werden, um Diebstahl vorzubeugen. Ein Visitenkartenfach und der Klettbereich auf der Rückseite ermöglichen es, den Rucksack mit einem Namens- oder Logoaufnäher zu personalisieren. Der Rucksack Hi-Vis 32-38 Liter bietet ein Maximum an Platz, Komfort und Sichtbarkeit und ist perfekt für einen anspruchsvollen Arbeitstag im Freien. Er verbessert auch die Sicherheit bei der Arbeit und hilft, Unfälle zu vermeiden.
DICOTA Hi-Vis - Rucksack - 32 - 38 Liter - Thermoplastisches Polyurethan (TPU), 600D RPET - orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
52 cm
Gewicht
1.6 kg
Farbe
Orange
Material
Thermoplastisches Polyurethan (TPU), 600D RPET
Produkt-Recycling-Inhalt
Hergestellt aus recycelten PET-Flaschen (Polyethylenterephthalat)
Erweiterte Kapazität
38 Liter
Herstellergarantie
Service und Support
4 Jahre
Tragetasche
Typ
Rucksack
Mitgeliefertes Zubehör
Regenschutzhülle für Rucksack, Karabiner
Funktionen
Air Flow-System, 3M Reklektorstreifen, Klettbereich für individuelles Logo oder Name
Tragegurt
Schultertrageriemen, Tragegriff oben, einstellbarer Brustgurt, verstellbarer Hüftgurt
Zusätzliche Fächer
Handy, Notebook, Kleidung, Visitenkarten, Tablet, Power Bank, 3 interne Netztaschen, 2 Seitentaschen
Kennzeichnung
EN ISO 20471:2013, EN ISO 4920, Level 4
Schutz
Wasserdicht, wasserabweisend
Verschlussart
Reißverschluss
Erweiterbar
Ja
Gepäckvolumen
32 Liter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.