Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi AC-M18-SC Smart Air Purifier 4 Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8981123
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR5860EU
EAN/GTIN:
     6934177775345
Xiaomi AC-M18-SC Smart Air Purifier 4 Compact - Luftreiniger - Tisch, zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch, zum Aufstellen
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Reinigend
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit
Filtertyp
Hocheffizienzfilter
Besondere Merkmale
Automatik-Modus, 360° Lufteinlass, Schlafmodus, Filterüberwachung, manueller Modus
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 48 m²
Filterstufen
3
Sensoren
Partikelsensor
Zufuhrrate saubere Luft
230
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS 2011/65/EU, Clean Air Delivery Rate (CADR), ErP 2009/125/EC, TUV Rheinland, RED 2014/53/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
35.5 cm
Gewicht
2.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
27 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Indikatoren
Luftqualitätsanzeige
Smartphone-kompatibel
Ja
Einstellbares Zeitprogramm
Ja
Steuerelemente
Touchpad
Geräuschniveaueinstellung
Ruhemodus 20 dB(A)
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
60 dB(A)
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
Mi Home
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Sprachgesteuert
Indirekt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.