Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8981349
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     BTH-252
EAN/GTIN:
     5706751066085
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Denver Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kabelloses Bluetooth-Headset mit Freisprechfunktion.
DENVER - Headset - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
19.5 cm
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Zusätzliche Funktionen
SD-Kartenleser, USB-Ladeanschluss
Merkmale
LED-Kontrollleuchte
Max. Betriebsabstand
10 m
Packungstyp
Box
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE, Triman
Kabeldetails
USB-C Kabel
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
200 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 10 Stunden
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Frequenzgang
20 - 22000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
AUX-Eingang ¦ USB-C (nur Spannungsversorgung)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Ein/Aus, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Anruf
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
9.5 cm
Transporthöhe
21.5 cm
Transportgewicht
380 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.