Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8981398
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     TWE-40
EAN/GTIN:
     5706751066641
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Denver Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Echte kabellose Bluetooth-Ohrhörer mit Ladebox und Freisprechfunktion.
DENVER - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Touchcontrol, LED-Display, LED-Kontrollleuchte
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladebehälter mit Kopfhörern: 7 cm x 3.5 cm x 3 cm
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Ladebox (300 mAh)
Kennzeichnung
WEEE, Triman
Stromversorgung
Kapazität
40 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Standby-Zeit
20 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunde(n)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Abspielen/Pause, Song überspringen, Sprachassistent, Anruf
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
3 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
76 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.