Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER TWE-39 True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8981399
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     TWE-39B
EAN/GTIN:
     5706751061998
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Denver Headsets
Computer-Headset
Headset
Echte kabellose Bluetooth-Ohrhörer mit Ladebox und Freisprechfunktion.
DENVER TWE-39 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
Touchcontrol, LED-Kontrollleuchte
Max. Betriebsabstand
10 m
Packungstyp
Hängebox
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ladebehälter mit Kopfhörern: 4.5 cm x 2.3 cm x 6 cm
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Ladekabel, Ladebox (400 mAh)
Kennzeichnung
WEEE
Kabeldetails
USB-Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Kapazität
45 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Standby-Zeit
20 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
4.5 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 4.5 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 4.5 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Anruf ablehnen, Sprachassistent, Anruf
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
3 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
90 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,028
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,41*
€ 49,278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.