Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER SOP-10100 Solarkollektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8981403
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SOP-10100
EAN/GTIN:
     5706751067211
Suchbegriffe:
Solarkollektor
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
DENVER SOP-10100 - Solarkollektor - tragbar, klappbar - 10 Watt - 2 A (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.5 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
500 g
Produkttyp
Solarkollektor
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
10 Watt
Merkmale
Faltbar
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
2 A
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26.5 cm
Transporttiefe
3.2 cm
Transporthöhe
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Solartafel, Solarzelle, solar modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.