Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AfterShokz OpenRun Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8983270
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     S803BL
EAN/GTIN:
     0850033806212
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
OpenRun (Schnellladeversion von Aeropex): Die Aeropex-Kopfhörer sind das meistverkaufte Modell von Shokz. Nun wurden sie zusätzlich mit einer Schnellladefunktion ausgerüstet und in OpenRun umbenannt. 10-minütiges Laden bietet eine Abspielzeit von 1,5 Stunden, sodass Sie flott unterwegs sein können!
AfterShokz OpenRun - Kopfhörer mit Mikrofon - offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht - Bluetooth - kabellos - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
26 g
Farbe
Blau
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Gehäusematerial
Titan
Merkmale
Warnung bei Feuchtigkeitserkennung
Max. Betriebsabstand
10 m
Stil
Sport
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Wasserdicht, schweißresistent, IP67
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, magnetisches Ladekabel
Kennzeichnung
IP67
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunden
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
240 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
PremiumPitch 2.0+
Empfindlichkeit
105 dB +/- 3dB
Kopfhörer-Formfaktor
Offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Kopfhörertechnik
Knochenleitung
Soundeffekte
Vocal-Boost
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Knochenleitungstechnologie
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Anruf ablehnen, Wiederwahl, Sprachassistent, Equalizer-Voreinstellung
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-38 dB
Mit Mikrofonen
2
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.