Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AfterShokz OpenMove Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8983274
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     S661WT
EAN/GTIN:
     0850033806274
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
OpenMove ist besonders vielseitig und wurde für den täglichen Einsatz konzipiert. Für einen fairen Einstiegspreis bietet er die Knochenschall-Technologie, der charakteristisches Open-Ear-Design und ein ebenso komfortables wie sicheres Hörerlebnis.
AfterShokz OpenMove - Kopfhörer mit Mikrofon - offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht - Bluetooth - kabellos - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
29 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Gehäusematerial
Titan
Max. Betriebsabstand
10 m
Stil
Sport
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Staubabweisend, schweißresistent, schneedicht, wasserabweisend, IP55
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, USB-C-Ladekabel
Kennzeichnung
IP55
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
240 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
PremiumPitch 2.0+
Empfindlichkeit
96 dB +/- 3dB
Kopfhörer-Formfaktor
Offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Kopfhörertechnik
Knochenleitung
Soundeffekte
Vocal-Boost
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Knochenleitungstechnologie
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Anruf ablehnen, Wiederwahl, Sprachassistent, Equalizer-Voreinstellung
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-40 dB
Mit Mikrofonen
2
Empfindlichkeitsbereich
+/- 2dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.