Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AfterShokz OpenRun MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHOKZ Openrun Mini Kopfhörer Kabellos Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
SHOKZ Openrun Mini Kopfhörer Kabellos Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
SHOKZ Openrun Mini Kopfhörer Kabellos Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
SHOKZ Openrun Mini Kopfhörer Kabellos Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
SHOKZ Openrun Mini Kopfhörer Kabellos Nackenband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     C1006-8983357
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     S803MBL
EAN/GTIN:
     0810092672067
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
OpenRun - eine Schnellladeversion von Aeropex. Sie wurden mit einer Schnellladefunktion aktualisiert und in OpenRun umbenannt. Mit einer 10-minütigen Schnellladung erhalten Sie 1,5 Stunden Hörzeit, damit Sie schnell unterwegs sein können!
AfterShokz OpenRun MINI - Kopfhörer mit Mikrofon - offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht - Bluetooth - kabellos - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
26 g
Farbe
Blau
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Gehäusematerial
Titan
Merkmale
Warnung bei Feuchtigkeitserkennung
Max. Betriebsabstand
10 m
Stil
Sport
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Schweißresistent, wasserabweisend
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, magnetisches Ladekabel
Kennzeichnung
WEEE, IP67, NTC, FCC Part 15 Class B, IMDA, Directive 2014/53/EU, UKCA
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunden
Kapazität
160 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
10 Tage
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunden
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (with 10 min quick charge): bis zu 1.5 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
PremiumPitch 2.0+
Empfindlichkeit
105 dB +/- 3dB
Kopfhörer-Formfaktor
Offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Kopfhörertechnik
Knochenleitung
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Knochenleitungstechnologie
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Anruf ablehnen, Wiederwahl, Sprachassistent, Equalizer-Voreinstellung
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-38 dB
Mit Mikrofonen
2
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.