Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER ACT-321 Action-Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8983732
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     ACT-321
EAN/GTIN:
     5706751067594
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
DENVER ACT-321 - Action-Kamera - 720p / 30 BpS - 300 KP - Unterwasser bis zu 30 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 720p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Schnittstelle
USB 2.0
Sensorauflösung Camcorder
300 KP
Max. Videoauflösung
1280 x 720
Bildaufnahmeformat
JPEG
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders
5.0 MPix
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Computerkonnektivität
Mac, Windows
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 30 m
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungsteile, USB-Kabel, Unterwassergehäuse, Fahrradmontage, Schwebekörper, Clip, Band, fester Sockel, Basis, helmet mount
Unterwasser-Verwendung
Ja
Batterie
Batterietyp
Lithium - herstellerspezifisch
Details
Lithium rechargeable battery - 150 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Max. Sichtwinkel
90 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Laden über USB
Abmessungen und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
4.1 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
12 cm x 6 cm x 26.3 cm / 400 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ USB (nur Stromversorgung) (micro-USB)
Aktionskamerafunktionen
Kameratyp
Montierbar
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 2592 x 1944
Videoaufnahme
1280 x 720 v - 30 Bilder pro Sek. - interpoliert ¦ 640 x 480 v - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam denver, action cam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.