Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro 620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8986064
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DP620A-64G
EAN/GTIN:
     0760557850977
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
transcend dashcam
Die DrivePro 620 ist das ultimative Dashcam-Set, das die DrivePro 250 von Transcend als Frontkamera und die DrivePro 10 als Rückkamera kombiniert. Ausgestattet mit hochempfindlichen STARVIS Bildsensoren liefert sie kristallklare Schärfe und Nachtbilder auch bei schwachem Licht. Die 1080P Full HD-Aufnahme mit 60 Bildern pro Sekunde sorgt für eine flüssige Bildaufnahme und klare Aufnahmen. Mit eingebauten Sicherheitsfunktionen wie Head-up-Display, Notfallaufnahme und vielem mehr sind Sie mit der DrivePro 620 rundum sicher unterwegs.
Transcend DrivePro 620 - Kamera für Armaturenbrett - 2K / 60 BpS - Wi-Fi - GPS / GLONASS - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 2K
Digital-Video-Format
H.264, MP4
Schnittstelle
USB 2.0, IEEE 802.11n
Max. Videoauflösung
1440p
Navigation
GPS/GLONASS-Empfänger
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, Saugbefestigung, Heckkamera, Klebehalterung, Kabel USB-A auf microUSB (8 m), Kabel USB-A auf microUSB (4 m)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Software
Software
Transcend DrivePro-Toolbox, Transcend DrivePro Body App
Batterie
Batterietyp
Lithium-Polymer - integriert
Details
Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/2.0
Max. Sichtwinkel
140 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Zeitrafferaufnahme, Doppelaufnahme mit Rückseitenkamera, Schnappschuss-Funktion, volle Farbe bei schwachem Licht
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.31 cm
Tiefe
3.45 cm
Höhe
7.02 cm
Gewicht
82 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Parkmodus, WDR-Technologie, Müdigkeitswarnung für den Fahrer, Kopflampen-Erinnerung, Geschwindigkeitsalarm, Spurhaltewarnsystem, Auffahrwarnsystem, Notfall-Aufnahme
Vorfallerkennung
G-Sensor
Echtzeit Orte
GPS / GLONASS
Bildschirm
Typ
6.1 cm (2.4") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Speicherkarte
2 x 64 GB microSDHC
Speicherkarte enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.