Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS PC 7 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8990044
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000431
EAN/GTIN:
     5714708002321
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Das PC 7 USB ist das perfekte Headset für alle, die Wert auf eine hohe Audioqualität legen und dabei ihre unmittelbare Umgebung nicht aus den Augen verlieren wollen - egal, ob sie von zu Hause aus arbeiten, per E-Learning lernen oder einfach nur in Kontakt bleiben wollen. Das einseitige Design liefert hochwertige Audioqualität an ein Ohr, während das andere Ohr frei bleibt, so dass Sie sicher sein können, was um Sie herum vorgeht. Das einseitige Format sorgt auch dafür, dass das Headset bequem und extrem leicht ist und zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis erhältlich ist. Dank des USB-Anschlusses lässt sich das Headset einfach und schnell an PC und Mac anschließen, und das unidirektionale Mikrofon mit Geräuschunterdrückung minimiert Hintergrundgeräusche, so dass Ihre Stimme deutlich zu hören ist. Dank seines robusten Designs ist das PC 7 USB für eine lange Lebensdauer ausgelegt.
EPOS PC 7 USB - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-A - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
62 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Frequenzgang
42 - 17000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Max. Geräuschdruck
95 dB
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Kabel
Kabellänge
2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
6.5 cm
Transporttiefe
25.1 cm
Transporthöhe
22 cm
Transportgewicht
173 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-40 dBV/Pascal
Impedanz
2.2 kOhm
Frequenzgang
90 - 15000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.