| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8990386 Herst.-Nr.: 77-92271 EAN/GTIN: 0840304726264 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox Commuter Series - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - antimikrobiell - Polycarbonat, Kunstfaser - Schwarz - für Google Pixel 7a Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat, Kunstfaser | ![](/p.gif) | Produkt-Recycling-Inhalt | 35 % - aus recyceltem Plastik | Herstellergarantie | Service und Support | Lebensdauer | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, Port-Abdeckungen, dünn, taschenfreundliches Design, Dual-Layer-Schutz | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | MIL-STD-810G 516.6 | ![](/p.gif) | Schutz | Antimikrobiell, Staubschutz, Schutz vor Verschmutzung, Stoßschutz, Drop+ Schutz | ![](/p.gif) | Deckelmerkmale | Rutschfester Griff | ![](/p.gif) | Standards zum kabellosen Laden | Qi | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Google Pixel 7a |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |