Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Green Cell GC EV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8991044
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     EVSTND01
EAN/GTIN:
     k.A.
GC EV Stand ist eine Befestigungssäule für Ladestationen für Elektroautos der Green Cell Wallbox. Er kann auch an andere Lademodelle angepasst werden, indem die vorhandenen Befestigungslöcher verwendet werden. Dank der Verkabelung, die diskret in der Säule versteckt ist, können Sie Ihre Wallbox auf sichere und bequeme Weise nutzen. Der GC EV Stand ist aus einer hochwertigen Metalllegierung gefertigt, die vollständigen Schutz vor Korrosion und Beständigkeit gegen alle Wetterbedingungen bietet.
Green Cell GC EV - Ständer für Ladestation - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
149 cm
Gewicht
13 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Ständer
Produktmaterial
Legierungsmetall
Schutz
Korrosionsbeständig, witterungsbeständig
Bestimmt für
Ladestation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.