Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel Fold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8991428
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA04413-US
EAN/GTIN:
     0840244703486
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone
Google Pixel Fold - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 512 GB - OLED-Display - 7.6" - 7.6" - 2208 x 1840 Pixel 2208 x 1840 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 48 MP, 10,8 MP, 10,8 MP - 2x front cameras 9,5 MP, 8 MP - Obsidian
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch - Touchscreen, zwei Formate
Breite
79.5 mm
Tiefe
12.1 mm
Höhe
139.7 mm
Gewicht
283 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Corning Gorilla Glass Victus, polierter Aluminiumrahmen, Edelstahl-Scharnier
Gehäusefarbe
Obsidian
SAR-Wert
1,19 W/kg (Kopf), 1,19 W/kg (Körper)
Schutz
Spritzwassergeschützt, spritzwassergeschützt, resistent gegen Fingerabdrücke
Hersteller-Modellnummer
G9FPL
Angaben zu Abmessungen
Zugeklappt - 79.5 mm x 12.1 mm x 139.7 mm ¦ Aufgeklappt - 158.7 mm x 5.8 mm x 139.7 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Typ
Google Tensor G2 - mit Titan M2 security
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Adapter zum schnellen Umschalten, Kabel USB-C auf USB-C (1 m)
Kennzeichnung
IPX8, HEARING AID M3/T4, USB 3.2 Gen 2
Batterie
Kapazität
4821 mAh
Laufzeitdetails
Gemischte Verwendung: bis zu 24 Std. ¦ Gemischte Verwendung (Extrem-Energiesparmodus): bis zu 72 Std.
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
Qi
Schnelladetechnologie
Power Delivery 3.0
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
OLED
Diagonalabmessung
19.23 cm (7.6")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Kontrastverhältnis
1000000:1
Bildschirmauflösung
2208 x 1840 Pixel
Merkmale
Konstant eingeschaltenes Display, Now Playing, Smooth Display (bis zu 120 Hz), At a Glance, zweiter Screen: 408 PPI, zweiter Screen: 1550 nits max. Helligkeit
Design
Aufklappbar
Seitenverhältnis
6:5
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Pixeldichte
380 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
1450 cd/m²
HDR
Ja
Klappbar
Ja
Wiederholrate
120 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Multitasking, MIMO-Technologie, drei Mikrofone, Geräuschunterdrückung, Schnellladen, Geteilter Bildschirm, Google Cast, zwei Stereo-Lautsprecher, 5 Jahre Security-Updates, Trusty (Trusted Execution Environment), Private Compute Core, Android System Intelligence, integrierter VPN powered by Google One, End-to-End Security entwickelt von Google, Tensor Sicherheitskern, Anti-Phishing, Anti-Malware-Schutz, Ein-/Aus-Schaltfläche für Mikrofon, Ein-/Aus-Schaltfläche für Kamera, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Android Messages, Verschlüsselung von Android Backup, Live-Übersetzung mit Dual Screen
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Magnetometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, Flimmersensor, Spektralsensor
Sicherheitstechnologie
Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 13
Steuerung
GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual Band GNSS
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Display (2.)
Typ
OLED-Display - Farbe
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Diagonale
14.67 cm (5.8")
Anzeigeauflösung
2092 x 1080 Pixel
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.2
Datenübertragung
EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1, 5G NR FR2
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 21, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66, Band 71
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1500 höher, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
5G NR Frequenzband
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n79, n257, n258, n260, n261, n40, n25, n12, n48, n30, n14
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 28GHz, TDD 26GHz, TDD 39GHz, TDD 28GHz, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300, n14
Medien-Player
Supported Digital Video Standards
H.264 AVC, H.265 HEVC
Klangverstärkungen
3D Audio
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Fester Fokus
Merkmale
Dual PD
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
9,5 Megapixel
Video Auflösungen
3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps
Pixelgröße
1.22 µm
Sichtfeld (FoV)
84 Grad
2. vordere Kamera
Merkmale
Fixfokus, 1080p Videoaufnahme bei 30 fps
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektivöffnung
F/2.0
Pixelgröße
1.12 µm
Sichtfeld (FoV)
84 Grad
Display (ausgeklappt)
Bildschirmdiagonale
7.6 Zoll
Displayauflösung
2208 x 1840 Pixel
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Laser Detect Auto-Focus (LDAF), HEVC (High Efficiency Video Coding), 10-bit 4K HDR-Video, Duale Belichtung, 4K-Zeitraffer mit Stabilisierung, 4K-Kinoeffekt-Videostabilisierung, 4K-Videostabilisierung (fix), 1080p-Videostabilisierung (aktiv), doppelte Videostabilisierung, AVC (H.264), Gesperrter Ordner, Quad PD + CLAF
Lichtquelle
LED-Blitz
Digitaler Zoom
20x
Sensorauflösung
48 Megapixel
Sensorgröße
1/2"
Laser Autofokus
Ja
HDR Modus
Live HDR+
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps
Objektivblende
F/1.7
Weiß Balance
Spezialeinstellung
Kameramodi
Panorama, Selfie-Modus, Hochformat-Modus, Nachtsicht, Langzeitbelichtung, Top-Foto, Super-Resolution-Zoom, Oft fotografierte Gesichter, Kinoeffekt, Real Tone, Scharfzeichner, Magischer Radierer, Porträtbeleuchtung, Motion Autofokus, Astrofotografie-Zeitraffer, Zeitlupenvideo bis zu 240 fps, Photo Unblur, Selfie-Video
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Pixelgröße
0.8 µm
Sichtfeld (FoV)
82 Grad
Zweite Kamera
Merkmale
Objektivkorrektur
Sensorauflösung
10,8 Megapixel
Sensorgröße
1/3"
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Pixelgröße
1.25 µm
Sichtfeld (FoV)
121.1 Grad
Dritte Kamera
Merkmale
Dual PD
Optischer Zoom
5x
Sensorauflösung
10,8 Megapixel
Sensorgröße
1/3.1"
Objektivblende
F/3.05
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Pixelgröße
1.22 µm
Sichtfeld (FoV)
21.9 Grad
Hybrid Zoom
20x
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5 SDRAM - 12 GB
Interne Speicherkapazität
512 GB
Speicherschnittstelle
UFS 3.1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 988,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,69*
€ 1.293,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,49*
€ 1.284,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,51*
€ 1.247,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,35*
€ 1.217,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,48*
€ 1.176,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.