Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVE Batterie ER14505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8991831
Hersteller:
     Elektroniksystem i Umeå
Herst.-Nr.:
     ER14505
EAN/GTIN:
     7350117891088
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
EVE - Batterie ER14505 - Li-SOCl2 - 2700 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5.05 cm
Gewicht
19 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.45 cm
Entwickelt für
Sensor
Batterie
Typ
ER14505
Technologie
Lithium-Thionylchlorid
Kapazität
2700 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.6 V
Herstellerbatteriename
AA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.