Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Getac Handgurt/Kickstand für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8994275
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GMHRXK
EAN/GTIN:
     k.A.
Die drehbare Handschlaufe des UX10 wurde entwickelt, um die Verwendung des Tablets zu vereinfachen und den Transport zu erleichtern. Die Handschlaufe ist für die meisten Handgrößen einstellbar und kann um 360 Grad gedreht werden, um unterwegs den idealen Blickwinkel zu finden. Außerdem verfügt er über einen integrierten Ständer, der die freihändige Nutzung auf flachen Oberflächen ermöglicht und für mehr Flexibilität bei der Arbeit sorgt.
Getac - Handgurt/Kickstand für Tablet - drehbar - für Getac UX10 G3
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
157.5 g
Produkttyp
Handgurt/Kickstand
Produktmaterial
PU-Kunstleder
Bestimmt für
Tablet
Rotation
360°
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Getac UX10 G3
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.