Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Watch 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8994796
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     6941812705858
EAN/GTIN:
     6941812705858
Xiaomi Redmi Watch 3 - Intelligente Uhr mit Riemen - Silikon - Handgelenkgröße: 135-200 mm - Anzeige 4.4 cm (1.75") - Bluetooth - 37 g - Elfenbein
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Elfenbein
Produkttyp
Intelligente Uhr
Funktionen
Telefonsuchfunktion, Anrufannahme, Notruf, Steuerung der Musikwiedergabe, Wetterinformationen, personalisierte Watch Faces, Stoppuhr, 10 vorinstallierte Laufkurse, Helligkeit: 600 nits
Modi
Über 120 Workout-Modi
Sensoren
Beschleunigungssensor, geomagnetischer Sensor, optischer Herzfrequenzsensor, Sauerstoffsättigungssensor, Gyroskop
Navigation
Empfänger für GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Android 6.0 (Marshmallow) oder aktuellere Version, iOS 12 oder höher
Verfolgungsdaten
Strecke, Zeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Stressniveau, Atem, Menstruationszyklus
Bekleidungsstil
Uhren-Stil
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Feedback Art
Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle, Stimme (intelligenter Assistent)
Benachrichtigungen
SMS, E-Mail, Social-Apps, Anrufe
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Magnetisches Ladekabel
Vibrationsalarm
Ja
Garantie
2 Jahre Garantie
Kennzeichnung
TUV SUD, ISO 22810
Schutz
Wasserbeständig
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
50 m
Batterie
Kapazität
289 mAh
Laufzeit (bis zu)
12 Tag(e)
Laufzeitdetails
Typischer Gebrauch - bis zu 12 Tage
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth 5.2
Eingabegerät
Typ
Touch-Screen
Abmessungen und Gewicht
Breite
36.56 mm
Tiefe
9.99 mm
Höhe
42.58 mm
Gewicht
37 g
Anzeige
Typ
AMOLED - Farbe
Auflösung
390 x 450 Pixel
Diagonale
4.4 cm (1.75")
Schutz
Fingerabdruck-resistente Beschichtung
Always-On-Display (AOD)
Yes
Band
Material
Silikon
Austauschbar
Ja
Name
Riemen
Verschluss-Typ
Stecken-und-falten
Passend für Handgelenke mit Umfang
135-200 mm
Elegantes Uhrenetui
Gehäuse Form
Rechteckig
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Mit Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Sprachgesteuert
Direkt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.